クリーナー添加剤、スプレーインジェクターシステム
ウルトの「ガソリンインジェクションシステムクリーナー」は、現代の高性能エンジンに欠かせない燃料噴射システムを効果的にクリーニングする特殊クリーナーです。この300mlの専用クリーナーは、エンジンの性能を最適化し、燃費向上と排出ガス削減に貢献します。
ガソリン車用 インジェクションクリーナー 300ML
主な特長と効果:
- 1. 高度な洗浄力:
インジェクションバルブや燃料分配器に付着した微小な樹脂状や塗料状の固着物を効果的に除去します。これにより、燃料噴射の精度が向上し、エンジン性能が最適化されます。 - 2. 腐食防止機能:
酸性の凝縮水を化学的に結合し中和することで、燃料系統の錆や腐食を防止します。これにより、インジェクションシステムの長寿命化が図れます。 - 3. 燃費改善効果:
噴射バルブを清浄に保つことで、正確な燃料噴射が可能になります。結果として、燃料の無駄な消費を抑え、燃費が向上します。 - 4. 排出ガス削減:
燃焼効率の向上により、有害な排出ガスの削減に貢献します。これは、環境規制が厳しくなる中で重要な要素です。 - 5. エンジン保護:
燃料系統全体をクリーニングすることで、エンジン内部の摩耗を抑制し、エンジンの寿命を延ばします。 - 6. 幅広い適合性:
触媒コンバーター付きおよび触媒コンバーターなしの、すべてのキャブレターおよびガソリン噴射エンジンに使用可能です。 - 7. 予防メンテナンス:
定期点検時の予防的なメンテナンスとしても効果的です。定期的な使用により、インジェクションシステムのトラブルを未然に防ぐことができます。
使用方法:
- 1. 燃料タンクに直接添加します。
- 2. 添加後、通常通り走行することで効果を発揮します。
- 3. 1回の給油ごと、または3,000〜4,000km走行ごとに使用することをおすすめします。
このガソリンインジェクションシステムクリーナーを定期的に使用することで、以下のメリットが得られます:
- エンジンの始動性向上
- アイドリング時の安定性改善
- 加速性能の向上
- 燃費の改善
- 排出ガスの削減
- エンジンの長寿命化
プロの整備士から日曜整備愛好家まで、幅広いユーザーに支持されているこの信頼の製品で、あなたの愛車のエンジンを最高のコンディションに保ちましょう。定期的なインジェクションシステムのクリーニングは、現代の高性能エンジンにとって不可欠なメンテナンス作業です。ウルトの特殊クリーナーで、エンジンに新たな息吹を与えてください。